カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(200)
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(13)
- Festo(166)
- NEG(日電理化硝子)(410)
- RS PRO(575)
- SKC(環境測定)(127)
- SMC(1,937)
- tantore(173)
- TGK(東京硝子器械)(138)
- アズワン(471)
- エスコ(321)
- コクゴ(191)
- コスモスビード(139)
- フエニックス・コンタクト(238)
- フロンケミカル(997)
- フロン工業(313)
- メディアカバーマーケット(135)
- ユニバーサル(223)
- 三商(189)
- 中興化成工業(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

シールテープ
アラム¥229~税込¥252~1巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
アラムPVDFハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
両面テープ フロント101
アラム¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から5日以内出荷従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。使用温度範囲(℃)-10~+70テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.4
ARAMECFUチューブ
アラム¥6,824税込¥7,5061巻当日出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)色透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性![”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19705221-250527-02.jpg)
”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”
アラム¥33,980~税込¥37,378~1巻3日以内出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
ラボシート
アラム¥6,498~税込¥7,148~1枚5日以内出荷表面がフッ素樹脂(PTFE)張りのシリコンゴムシートです。 耐薬品性・耐熱性・柔軟性を併せ持っており、多目的に使用できます。材質シリコンゴム、PTFE寸法(mm)300×300
アラムPFAビーカー
アラム¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。 材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。材質PFA
アラムロック
アラム¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
MPF ・ PTFEヘルールパッキン4.5S
アラム¥5,398税込¥5,9381枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
アラメックFUチューブ
アラム¥6,900~税込¥7,590~1巻(20m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
MPFパッキン標準型 EPDM15A
アラム¥389税込¥4281枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPF ・ PTFEヘルールパッキン5.0S
アラム¥5,698税込¥6,2681枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 3.5S
アラム¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 3.0S
アラム¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 1.0S
アラム¥2,798税込¥3,0781枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン8A
アラム¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン15A
アラム¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン6.0S
アラム¥9,998税込¥10,9981枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 2.5S
アラム¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 1.5S
アラム¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン10A
アラム¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 4.0S
アラム¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。
MPF ・ PTFEヘルールパッキン 2.0S
アラム¥2,798税込¥3,0781枚5日以内出荷・フッ素樹脂としての基本的な特性を大きく損なうことなく、金属検出器やX線検査機、マグネットトラップなどに対応したヘルール型パッキンです。・食品衛生法の規格試験に適合・およびポジティブリスト制度にも適合しています。


ARAMEC FUチューブ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から5日以内出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
MPFパッキン標準型 フッ 素 ゴム5.0S
アラム¥8,898税込¥9,7881枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 フッ 素 ゴム15A
アラム¥819税込¥9011枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン5.0S RE
アラム¥5,298税込¥5,8281枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン5.0S
アラム¥4,498税込¥4,9481枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン4.5S
アラム¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン4.0S RE
アラム¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン3.5S
アラム¥729税込¥8021枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン3.0S RE
アラム¥849税込¥9341枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン3.0S
アラム¥629税込¥6921枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン2.5S
アラム¥529税込¥5821枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 シリコーン1.0S
アラム¥199税込¥2191枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 NBR3.5S
アラム¥579税込¥6371枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
MPFパッキン標準型 NBR3.0S
アラム¥469税込¥5161枚5日以内出荷ゴム素材でありながら金属検出器で検出出来るパッキンです。これまでの異物混入対策で使われてきたステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取り扱いが容易で保持力は従来のゴムと遜色がありません。・様々な用途に合うように4種類の材質をご用意しています。・材質:シリコーン、EPDM、NBR、フッ素ゴム。・色:黒色、赤色(シリコーンのみ)、青色(EPDMのみ)、緑色(NBRのみ)。材質の選択は利用目的に適合したものをご使用ください
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19705221-250527-02.jpg)