アラムストレーナーPVC STR-VRC14S40-FKMアラム6日以内出荷
・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。 ・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。 。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。 。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。 ・対応流体:液体、気体 。・想定使用温度:常温域 。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下 ・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%) ・接着剤不使用 ・使用要項:・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。 。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。 。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・ 注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。 。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。 。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。 。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
用途・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイプ(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイプがあり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・含有化学物質の調査:意図的使用について以下の調査結果を提供予定。RoHs10物質、REACH SVHC、chemSHERPA。ほか材質証明書、該非判定書、EAR判定書(日本製=EAR非該当)の書類を提供予定。※その他調査は要相談。材質フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)