カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • 実験研究用シリコンチューブ(19)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 11.2(2)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 15.5(2)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
内径(Φmm)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.15(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 3.2(2)
  • 4(6)
  • 4.8(3)
  • 5(6)
  • 6(13)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 9(8)
  • 9.5(3)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 19(2)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(9)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色クリア(3)
材質
  • シリコン(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(46)
  • タイガースポリマー(4)
  • ケニス(2)
  • 八興(1)
  • MasterFlex(11)
  • testo(テストー)(1)
  • カロレックス(1)
  • 牧口ゴム(2)
  • エンジニア(2)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • 三商(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 三洋化成(5)
  • (5)
  • エスコ(4)
  • 神田ゴム化学(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
1,398税込1,538
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
シリコン断熱ホース アラムシリコン断熱ホースアラム
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
材質シリコンスポンジ使用温度範囲(℃)-60~200肉厚(inch)3/8最低使用温度(℃)-60
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
サーマレックス (シリコン断熱チューブ) アラムサーマレックス (シリコン断熱チューブ)アラム
3,398税込3,738
1巻(1m)
当日出荷から11日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコンマイクロチューブ アラムシリコンマイクロチューブアラム
4,454税込4,899
1巻ほか
当日出荷
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
シリコンブレードホース アラムシリコンブレードホースアラム
1,598税込1,758
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)150規格食品衛生法適合
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200規格食品衛生試験適合全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
4,298税込4,728
1巻
5日以内出荷
高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラムサーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)アラム
3,398税込3,738
1巻(1巻)
3日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)発泡厚(mm)8最低使用温度(℃)-40
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラムアラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)アラム
2,398税込2,638
1巻(1巻)
3日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂長さ(m)1使用圧力(MPa)15耐熱温度(℃)200(無負荷)
ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラムローラーポンプ用シリコーンチューブアラム
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
材質シリコーンゴム使用圧力(MPa)9.80伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
サーマレックス(ツイン) アラムサーマレックス(ツイン)アラム
4,898税込5,388
1巻(1m)
8日以内出荷から11日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックス(肉厚) アラムサーマレックス(肉厚)アラム
5,498税込6,048
1本(1m)
5日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。
用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)径(Φmm)(発泡)14.5使用温度(℃)-40~200
サーマレックス ツインタイプ アラムサーマレックス ツインタイプアラム
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックスツイン アラムサーマレックスツインアラム
4,399税込4,839
1本(1m)
5日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。
材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
13,980税込15,378
1箱(100m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
ソフトフレキシブルチューブ アラムソフトフレキシブルチューブアラム
159税込175
1個(1m)
8日以内出荷から13日以内出荷
柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
材質軟質PVC長さ(m)1脆化温度(℃)-50耐冷温度(℃)-40最高使用温度(℃)60