カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アラム
- モノタロウ(1)
- タイゴン(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- アズワン(2)
- サンゴバン(2)
- タイガースポリマー(1)
- ケニス(1)
- ツカサ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「taygon lmt-55」の検索結果

タイゴン チューブ LMT-55
アラム¥3,698~税込¥4,068~1巻3日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。長さ(m)約15
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4