カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンセルフ
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • 富士電機(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • ゼブラ(2)
  • エスコ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • NAKATAKI(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk06g」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトコーンM400縁石ベースタイプ グリーン 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400縁石ベースタイプ グリーン 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセット

    サンセルフ
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。 アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。 取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1色グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)160/260直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
  • ソフトコーンM400グリーン 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM400グリーン 取り外し可能タイプ 6本セットスクリューアンカーセット

    サンセルフ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。 アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。 取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE質量(kg)1.1色グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材)高さ(mm)400ベース部(mm)205直径(mm)支柱部:上部75/下部95反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)6
関連キーワード
sk06特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk06