絞り込み
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
キスウェル(旧:高麗溶接棒)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)のページです。キスウェル(旧:高麗溶接棒)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Kiswel.co.,Ltd |
|---|---|
| 所在地 | Seoul Junggu Jujadong 43-1 Huengkook Building |

溶接棒 (一般用)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5kg)ほか当日出荷車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)当日出荷全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥8,498税込¥9,3481箱(20kg)当日出荷から10日以内出荷特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-Gワイヤー種類ソリッド
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥229,800税込¥252,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)54引張強度(MPa)770耐圧力(MPa)491
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥219,800税込¥241,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥77,980税込¥85,7781箱(5kg)4日以内出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥29,900税込¥32,8901箱(12.5kg)7日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥45,900~税込¥50,490~1箱(20kg)7日以内出荷AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。RoHS指令(10物質対応)対応
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥10,980税込¥12,0781箱(20kg)5日以内出荷プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー種類フラックス入り
低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,900税込¥36,1901箱(12.5kg)7日以内出荷石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥48,900~税込¥53,790~1箱(20kg)7日以内出荷溶着金属と同一の組成の鋼材溶接、SUS304と軟鋼との異材溶接、SUS304系クラッド鋼の溶接用。溶接作業性が優れたライムチタニア系22%Cr-12%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に多量のフェライトを含有しており、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接時の耐割れ性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥23,900~税込¥26,290~1箱(5kg)7日以内出荷蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。伸び(%)32引張強度(MPa)800RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)640
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥7,698~税込¥8,468~1箱(5kg)5日以内出荷各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・Ar+20%CO2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥13,980税込¥15,3781巻(20kg)5日以内出荷造船、橋梁、鉄骨、建築、機械、車両などの各種構造物で軟鋼および490MPa級高張力鋼の突合せ、すみ肉溶接用ソリッドワイヤです。Ar+CO2混合ガスを使用し、薄板から中板溶接に適しています。スラグ発生量が少ないため、高い溶着効率を示します。パルス溶接電源を使用時、アーク安定性が優れています。ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類ソリッド寸法(Φmm)1.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥33,980税込¥37,3781巻(12.5kg)5日以内出荷石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,980~税込¥36,278~1巻(12.5kg)5日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応