カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)
- メディアカバーマーケット(8)
- 大阪魂(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 特殊電極(3)
- omron(オムロン)(2)
- パール金属(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 伊藤鉄工(2)
- エースクラウン(2)
- イズミ(2)
- 由良産商(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 青木精密工業(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 北川鉄工所(1)
- 工進(1)
- サトーパーツ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c00276」の検索結果

Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥219,800税込¥241,7801箱(12.5kg)翌々日出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC-276用です。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.06、Mn:0.07、Cr:22.10、Ni:Rem、Mo:13.90、Fe:4.70、W:3.00寸法(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3334伸び(%)43引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥77,980税込¥85,7781箱(5kg)4日以内出荷インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応