カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 矢崎化工(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SMC(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • スペーシア(3)
  • TMEHジャパン(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • 栃木屋(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • スマートバリュー(2)
  • 神戸製鋼(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JKW(JFE溶接棒)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-49 s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20kg)
    当日出荷
    全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。
    用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    109,800税込120,780
    1巻(200kg)
    翌々日出荷
    軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。下向きおよび水平すみ肉溶接用のメタル系フラックス入りワイヤです。プライマー塗布鋼板で耐気功性に優れます。ビードの揃いがよく、光沢のあるビードが得られ自動溶接に適用します。
    用途造船、建機、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10伸び(%)29含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.45、Mn:1.30、P:0.012、S:0.012引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)510シールド100%CO2吸収エネルギー(J)80
  • 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    99,800税込109,780
    1巻(200kg)
    翌々日出荷
    軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。全姿勢溶接用のチタニア系のフラックス入りワイヤです。優れた機械的特性と溶接作業性(スラグ除去が容易、低スパッタ、滑らかなビード形状、X線性能)に優れています。
    用途造船、機械、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10伸び(%)下向:28.4、横向:27.3、立向:31.2含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.55、Mn:1.25、P:0.015、S:0.011引張強度(MPa)下向:589、横向:608、立向:553耐圧力(MPa)下向:520、横向:558、立向:467シールド100%CO2吸収エネルギー(J)下向:70、横向:120、立向:89(0℃)
溶接ワイヤーカテゴリ