カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)
- 神戸製鋼(11)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- 現代総合金属(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mx-z200mp」の検索結果

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥10,980税込¥12,0781箱(20kg)5日以内出荷プライマー塗布鋼板の溶接での耐気孔性が優れた下向および水平すみ肉溶接用スラグがあるメタル系フラックス入りワイヤーです。特に造船・橋梁などの水平すみ肉溶接の自動化および高能率化に最適です。またスパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途メタル系フラックス 入りワイヤ。 鉄骨、 産機、 建機などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-0CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DM)被覆系メタル系その他MX-Z200(神鋼)、SM-1(日鉄溶接工業)、FG-50M(川鉄)、PL-22(住金)、YM-2M(松下)の相当品ワイヤー種類フラックス入り
一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)当日出荷全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(20kg)当日出荷から翌々日出荷軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド