カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)
  • 神戸製鋼(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • JKW(JFE溶接棒)(1)
  • 大同特殊鋼(1)
  • 現代総合金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ygw11」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    8,498税込9,348
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-Gワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    8,898税込9,788
    1箱(20kg)
    当日出荷
    造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
    寸法(mm)1.2JIS規格Z3312 YGW11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    139,800税込153,780
    1巻(300kg)
    翌々日出荷
    造船、橋梁、構造用鋼、鉄骨建物、機械、車両の突合せ溶接および隅肉溶接用ワイヤーです。
    種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.01、Ti:0.18
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    139,800税込153,780
    1巻(300kg)
    翌々日出荷
    溶滴は、短絡またはグロビュール移行で、CO2またはAr+CO2混合ガスを使用して炭素鋼の溶接に適用され、良好な溶接品質が得られます。大電流でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶け込みが深いため、高能率溶接ができます。下向き、水平すみ肉溶接で美しい溶接外観が得られます。
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接、建設機械、鉄骨、造船、橋梁、車両など種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06、Si:0.80、Mn:1.53、P:0.014、S:0.010、Ti+Zr:0.18引張強度(MPa)100%CO2:570、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:490、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(ー20℃)、150(0℃)、Ar+20%CO2:120(ー30℃)、
tw11r特集