カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)
  • JKW(JFE溶接棒)(3)
  • エクシード(1)
  • ダイヘン(1)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • パナソニックコネクト(5)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 大同特殊鋼(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • 東安(5)
  • 現代総合金属(1)
  • 神戸製鋼(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ygw12」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(300kg)
    当日出荷
    自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
    種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
溶接ワイヤー ygw12特集