カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(5)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
- アイユ(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ym-45h」の検索結果

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(20kg)当日出荷全姿勢溶接が可能で、美しいビード外観が得られます。 アークは安定してスパッタが少ないなど溶接作業に優れています。 シールド性が良く優れた耐気孔性を示します。用途橋梁・建築・造船・車両などに用いられる軟鋼および490N/mm2級高張力鋼の溶接。その他DW-Z100(神鋼)、SF-1(日鉄溶接工業)、FG-50S(川鉄)、AS-1(住金)、DL-50(大同)、YM-1F(松下)の相当品ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10 (旧Z3313 YFW-C50DR)被覆系チタニヤ系電流範囲(A)下向/120~300立向、上向/120~250立向、下進/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り