PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)当日出荷
筆を使ったこだわりの洗車汚れをかき出す!愛車をよりきれいにしたい方へ!【特徴】ハード:届かなかった汚れをかき出す100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
ツーリングネットVTANAX(タナックス)[バイク用品](55件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
キャリングコードTANAX(タナックス)[バイク用品](31件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
カーゴベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)当日出荷
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20色ネイビー
ラジカルミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](54件のレビュー)当日出荷
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
逆ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
ツーリングコンパス3TANAX(タナックス)[バイク用品](17件のレビュー)当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂
プロテクターシートセットTANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)当日出荷
たくさん使える3枚セット緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
M10逆キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)当日出荷
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付ピッチ1.25ねじ長さ(mm)20
ミラー用高さ調整スペーサーTANAX(タナックス)[バイク用品](22件のレビュー)当日出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
ステーブーツTANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)当日出荷
ミラーの取付部をホコリなどから保護。
ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
ETCアンテナステーATANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156色ブラック
正ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
カーゴフックTANAX(タナックス)[バイク用品](36件のレビュー)当日出荷
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
六角レンチTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷から9日以内出荷
六角レンチ8mmボルトを締める工具として
プロテクターシートロールTANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
オフセットホルダー30TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質亜鉛ダイキャストねじピッチ1.25ねじ径(mm)10
フックベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](10件のレビュー)当日出荷
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
ステーホルダーTANAX(タナックス)[バイク用品](24件のレビュー)当日出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用付属品六角レンチ取付穴(mm)ミラー/10
エーゼットミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](50件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
クロス2ミラーEX レイセーブTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)NAPOLEONクロス2ミラーEX レイセーブ人気の防眩鏡モデルも折り畳み対応強化ターナー採用で登場!本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm本体重量:315g素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト内容:本体×1
材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38本体質量(g)315
M10正キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミラーの補修部品
ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
セット内容ボルト、ナイロンワッシャー材質スチールねじ径(mm)10(正ねじ)
ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
リトラミラーTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたカスタマイズミラー
用途バックミラー(左右共通)種別左右共通材質ABS樹脂+亜鉛ダイキャスト+スチール色ブラックねじ径(mm)10 正ネジ(ネジ径変換アダプター付)材質(鏡板)シルバー鏡
ETCポーチTANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ステー不要の汎用ETCケース。
車体任意の位置にボルト共締めで装着。
付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
オフセットホルダー45TANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ミラーを見やすい位置に45mmオフセットし、後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
バレンクラシックTANAX(タナックス)[バイク用品](14件のレビュー)当日出荷
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付仕様左右共通360°回転8段階調整可能種別左右共通
Kシステムベルト W-T20TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。
用途Kシステムベルト適合MFK-219、MFK-211、MFK-190、MFK-100、MFK-251、MFK-274、MFK-067、MFK-066、MFK-065、材質ポリプロピレン色ブラック
ETCアンテナステーBTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H18×W44×D56色ブラック