PITGEAR(ピットギア) バイク専用筆ブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)当日出荷
筆を使ったこだわりの洗車汚れをかき出す!愛車をよりきれいにしたい方へ!【特徴】ハード:届かなかった汚れをかき出す100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
ツーリングネットVTANAX(タナックス)[バイク用品](55件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
キャリングコードTANAX(タナックス)[バイク用品](31件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
最強フックで荷物をガッチリホールド。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
カーゴベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)当日出荷
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20色ネイビー
ラジカルミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](54件のレビュー)当日出荷
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
逆ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。
取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
ツーリングコンパス3TANAX(タナックス)[バイク用品](17件のレビュー)当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46材質コンパス:セルロースアセテートベース部:アルミ+ABS樹脂
プロテクターシートセットTANAX(タナックス)[バイク用品](13件のレビュー)当日出荷
たくさん使える3枚セット緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に寸法(mm)120×90(2枚)、180×120(1枚)
M10逆キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)当日出荷
ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付ピッチ1.25ねじ長さ(mm)20
ミラー用高さ調整スペーサーTANAX(タナックス)[バイク用品](22件のレビュー)当日出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ステーブーツTANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)当日出荷
ミラーの取付部をホコリなどから保護。
ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
ETCアンテナステーATANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156色ブラック
正ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
カーゴフックTANAX(タナックス)[バイク用品](36件のレビュー)当日出荷
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
六角レンチTANAX(タナックス)[バイク用品]当日出荷から9日以内出荷
六角レンチ8mmボルトを締める工具として
プロテクターシートロールTANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
オフセットホルダー30TANAX(タナックス)[バイク用品](11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ミラーを見やすい位置に30mmオフセットし後方視界確保。
ミラー以外にもパーツ取付けに便利な汎用ホルダー。
材質亜鉛ダイキャストねじピッチ1.25ねじ径(mm)10
フックベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](10件のレビュー)当日出荷
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。
フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。
ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
ステーホルダーTANAX(タナックス)[バイク用品](24件のレビュー)当日出荷
ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用付属品六角レンチ取付穴(mm)ミラー/10
エーゼットミラーTANAX(タナックス)[バイク用品](50件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
車両を選ばないスタンダードデザイン。
逆ネジもラインナップ。
スパルタンなデザインのスライド式ミラー。
ネジ1本でミラーの位置が調節可能。
クロス2ミラーEX レイセーブTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)NAPOLEONクロス2ミラーEX レイセーブ人気の防眩鏡モデルも折り畳み対応強化ターナー採用で登場!本体サイズ:190(H)×220(W)×38(D)mm本体重量:315g素材:PP樹脂+亜鉛ダイキャスト内容:本体×1
材質PP樹脂+亜鉛ダイキャスト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×220×38本体質量(g)315
仮眠カーテン チンチラZERO雅5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
M10正キャプボルトTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ミラーの補修部品
ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
セット内容ボルト、ナイロンワッシャー材質スチールねじ径(mm)10(正ねじ)
ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
リトラミラーTANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたカスタマイズミラー
用途バックミラー(左右共通)種別左右共通材質ABS樹脂+亜鉛ダイキャスト+スチール色ブラックねじ径(mm)10 正ネジ(ネジ径変換アダプター付)材質(鏡板)シルバー鏡
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル雅7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA-雅5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)