絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

日伸理化

日伸理化のページです。日伸理化は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス小型シェーカー 日伸理化

    コードレス小型シェーカー

    日伸理化
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
  • pHコントローラー用 電極 日伸理化

    pHコントローラー用 電極

    日伸理化
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
    仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
  • 超小型シェーカー レシプロ 日伸理化

    超小型シェーカー レシプロ

    日伸理化
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965モーターギア付きDCモーター使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • 超小型シェーカー ロータリ 日伸理化

    超小型シェーカー ロータリ

    日伸理化
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7モーターギア付きDCモーター使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
  • 小型ミキサー 日伸理化

    小型ミキサー

    日伸理化
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。