カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- コノエ(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- ニチアス(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
「304-0540」の検索結果
特価

強力型6連 SW-R1606シリーズ
日伸理化¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷。低速から高速まで安定した回転仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74