カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- 理研製鋼(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- ELPA(1)
- ホーザン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- 福井クラフト(1)
- ワンダーキット(1)
- KSフィルター(1)
「d-37-450」の検索結果

超大型強力スターラー
日伸理化¥369,800税込¥406,7801個14日以内出荷大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57