カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
絞り込み
ブランド
- 日伸理化
- イトーキ(48)
- アーテック[学校教材・教育玩具](30)
- エスコ(26)
- PROST's(21)
- Canon(19)
- ホンダ(16)
- EPSON(15)
- シグマ光機(15)
- イチネンTASCO(12)
- シンコール(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- ペットアイ(8)
- RS PRO(8)
- コクヨ(6)
- 金鵄製作所(6)
- 高島計器(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ナカバヤシ(5)
- ブランドをもっと見る
「kg4a」の検索結果
特価

強力型6連 SW-R1606シリーズ
日伸理化¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷。低速から高速まで安定した回転仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個アズワン品番65-8130-74
ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型
日伸理化¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
冷却サーモブロックローテーター
日伸理化¥549,800税込¥604,7801個10日以内出荷低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応
日伸理化¥339,800税込¥373,7801個10日以内出荷W600×D400の大型撹拌台。コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg。耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
過昇防止装置付温度調節器
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック
日伸理化¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷天板はセラミック防腐食型。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。中温域のスタンダード仕様。高温域・強力マグネット搭載の上位機種SW-300HSもあります。仕様●撹拌容量 50mL~2L(水、ビーカーで付属回転子使用)●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約300~約1500rpm●モーター ACモーター●ヒーター 150W●温度調節方式 トライアック位相制御Max150℃●電源 AC100V 3A●外形寸法 W184×D202×H114mm●重量 約2.7kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-86
過昇防止器
日伸理化¥61,980税込¥68,1781個10日以内出荷。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと質量(kg)1.3電源AC100VセンサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ112本体寸法(mm)幅85アズワン品番65-8130-45シース外径(Φmm)3.2接続容量(A)15リード線長さ(m)1
空焚防止・導電率式
日伸理化¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずか。ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラ質量(kg)0.8電源AC100V制御方式ON/OFF制御センサータイプ導電率センサー本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ88本体寸法(mm)幅82リード線長さ(mm)300アズワン品番65-8130-48シース外径(Φmm)5接続容量(A)15
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ
日伸理化¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-70
汎用強力スターラースターラー 3L標準型 オイルバス対応 SW-200シリーズ
日伸理化¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷。コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法 180×180mm●撹拌台材質 SUS304●回転数 100~1700rpm●回転表示 デジタル回転表示●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC85V ~ AC240V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約2.0kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1アズワン品番65-8130-71
大型強力スターラー
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷大形・強磁力形。ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌翼形です。持ち運びのために把手をつけました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。仕様●拌容量 1~30L●撹拌台寸法 W350×D350mm SUS-304●回転数 100~1400rpm デジタル回転計付●モーター インダクション●回転制御方式 フィードバック制御●外形寸法 W408×D370×H164mm●重量 約8.2kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 本体把手・撹拌子60mm1個アズワン品番65-8130-59
3L×4 4連強力スターラー
日伸理化¥219,800税込¥241,7801個欠品中0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4アズワン品番65-8130-76
小型ロータリーミキサー 本体
日伸理化¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。アズワン品番65-8129-17
撹拌遠心器 バレリーナ(ミキシング/スピンダウン) NSD-12シリーズ
日伸理化¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しませんアズワン品番65-8129-15
超大型強力スターラー
日伸理化¥369,800税込¥406,7801個14日以内出荷大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L。低速安定回転 デジタル表示。50Lでこのサイズ!!。この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥84,980税込¥93,4781個17日以内出荷天板はセラミック防腐食型。天板サイズは使い勝手の良い175×160mm。ホットスターラーでも磁力は安定しています。常に回転が先行する内部機構保護機構。SW-150HSM/SM-150HSより高温仕様。SW-150HSM/SM-150HSより強力マグネット。オプション ビーズバスケット角型 ABB-130。仕様●撹拌容量 50~3L●撹拌台寸法 W175×D160mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミックコーティング●回転数 約150~約1300rpm●モーター インダクション●ヒーター 350W●最高温度 270℃●外形寸法 W184×D202×H114mm●電源 AC100V 4A●重量 約3kg●付属品 30mm 撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-87
汎用スターラー・ SWシリーズ
日伸理化¥65,980税込¥72,5781個17日以内出荷標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72
安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応
日伸理化¥149,800税込¥164,7801個17日以内出荷。2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ。オイルバスの撹拌に使えるスターラー。通風のよい天板機構で高温のバスにも対応。低速から安定した回転。安全対策漏電ブレーカー。オプション オイルバスNWV-240など使用可能仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55
撹拌台加熱 SWシリーズ
日伸理化¥159,800税込¥175,7801個33日以内出荷大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-88
微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ
日伸理化¥339,800税込¥373,7801個43日以内出荷小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器。ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属。アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル
日伸理化¥259,800税込¥285,7801個63日以内出荷アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置。200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43