カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • 水本機械製作所(107)
  • アズワン(9)
  • エスコ(9)
  • メイキコウ(5)
  • マキタ(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • ドリマックス(3)
  • キャニオン(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • ベンカン機工(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 栃木屋(1)
  • ノーリツ(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • アキュレイト(1)
  • 東京流機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304-w1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型 日伸理化

    汎用スターラー デジタル表示 廉価型 3Lベーシック型

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    1Lまでの撹拌に最適。回転数のデジタル表示で再現性を得やすい。低速からスピードの安定性。長時間運転でも撹拌台の発熱がありません。付属の撹拌子との相性のよさ、強力なサマリウムコバルト使用。オプション スタンド棒SP-200(取付金具とポールΦ10×L400)
    仕様●拌容量 100mL~1L(3L)●撹拌台寸法 170×160mm SUS-304●回転数 100~1500rpm●モーター DCモーター●回転制御方式 電圧制御●外形寸法 W176×D170×H57mm●重量 約1kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 30mm撹拌子×1アズワン品番65-8130-69
  • 大型強力スターラー 日伸理化

    大型強力スターラー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    大形・強磁力形。ポリバケツでの撹拌も可能な大容量撹拌翼形です。持ち運びのために把手をつけました。つまみでデジタル表示の回転数の設定ができます。
    仕様●拌容量 1~30L●撹拌台寸法 W350×D350mm SUS-304●回転数 100~1400rpm デジタル回転計付●モーター インダクション●回転制御方式 フィードバック制御●外形寸法 W408×D370×H164mm●重量 約8.2kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 本体把手・撹拌子60mm1個アズワン品番65-8130-59
  • 汎用スターラー・ SWシリーズ 日伸理化

    汎用スターラー・ SWシリーズ

    日伸理化
    65,980税込72,578
    1個
    17日以内出荷
    標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
    仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72