カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(209)
  • ホンダ(67)
  • メイキコウ(62)
  • 日本ジョイント(27)
  • CKD(25)
  • ワンド(マイセット)(25)
  • コフロック(17)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • omron(オムロン)(11)
  • ミツビシ(9)
  • 藤井高圧(9)
  • ハイテクウッドプラス(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • CCS(シーシーエス)(6)
  • Schutzinger(6)
  • ネグロス電工(5)
  • アズワン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-50」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強磁力スターラー 日伸理化強磁力スターラー日伸理化
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
スロースターラー 日伸理化スロースターラー日伸理化
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモータープレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×81H本体質量(kg)2.1電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400撹拌容量(mL)50~10000
マグネチックスターラー 日伸理化マグネチックスターラー日伸理化
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1寸法(mm)196×200×81質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)1A回転数(min-1[r.p.m])10~1400プレート寸法(mm)190×180モーターインダクション撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式フィードバック制御
大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 日伸理化大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型日伸理化
229,800税込252,780
1個
10日以内出荷
1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。撹拌子が選べる。付属は80mm です。背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。SW-050L の姉妹品です。
仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
超大型強力スターラー 日伸理化超大型強力スターラー日伸理化
339,800税込373,780
1個
14日以内出荷
大形・強磁力形 108mm超薄型 大容量50L低速安定回転 デジタル表示50Lでこのサイズ!!この薄さで大容量。50Lがガンガン撹拌されます。低速の回転も安定しています。50LのSUS容器がぴったりと乗る寸法です。SW-R854の姉妹品があります。
仕様●プレート 370×370mm●撹拌容量 5L~50L●回転数 50~800rpm●モーター DCブラシレスモーター・●フィードバック制御●電源 AC100V 2A●三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W400×D450×H108mm●重量 12.8kg●付属品 150mm撹拌子●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-57
オイルバス+安全装置付強力スターラー 日伸理化オイルバス+安全装置付強力スターラー日伸理化
209,800税込230,780
1個
17日以内出荷
オイルバス付スターラー撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。
仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-56
安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応 日伸理化安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応日伸理化
129,800税込142,780
1個
17日以内出荷
2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップオイルバスの撹拌に使えるスターラー通風のよい天板機構で高温のバスにも対応低速から安定した回転安全対策漏電ブレーカーオプション オイルバスNWV-240など使用可能
仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55
汎用スターラー・ SWシリーズ 日伸理化汎用スターラー・ SWシリーズ日伸理化
58,980税込64,878
1個
43日以内出荷
標準形、長寿命、強力パワー。低速から高速まで安定回転が得られます。最高5Lまでの撹拌ができます。撹拌台の温度上昇はありません。強力なフェライト磁石を使用しています。付属の40mmの回転子が最適。
仕様●撹拌容量 0.05~5L●撹拌台寸法 W190×D180mm SUS-304●回転数 70~1400rpm●モーター インダクション●回転制御方式 位相制御・電磁ブレーキ併用●外形寸法 W196×D200×H86mm●重量 約2.1kg●電源 AC100V 1A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-72