カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- LED蛍光灯(14)
- 一体型LEDベースライト(3)
絞り込み
電球の種類
LED(14)
コンパクト蛍光灯(1)
種別
- 10W形(1)
- 15W形(1)
- 20W形(5)
- 27WFPL形(1)
- 27W形(1)
- 30W形(1)
- 32W形(1)
- 36WFPL形(1)
- 36W形(1)
- 40W形(9)
- 55WFPL形(1)
- 55W形(1)
- その他(6)
光色
昼光色(6)
昼白色(10)
電球色(5)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(3)
- ラピッドスタート形(FLR)(1)
口金
- G10q(1)
- G13(10)
- GX10q(1)
- GX24Q(1)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
定格電力(W)
- 10未満(7)
- 10~20未満(14)
10未満・10~20未満
明るさ(Lm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 2000~3000未満(8)
600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・1500~2000未満・2000~3000未満
ブランド
- エコリカ
- モノタロウ(7)
- オーム電機(240)
- アイリスオーヤマ(73)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- 富士倉(17)
- Panasonic(パナソニック)(3,991)
- 長輝ライトテック(2)
- ハタヤリミテッド(32)
- EARTH MAN(6)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 三菱電機(2,844)
- ODELIC(オーデリック)(965)
- コイズミ照明(440)
- DAIKO(大光電機)(315)
- ENDO(遠藤照明)(275)
- 東芝ライテック(214)
- 岩崎電気(172)
- 日動工業(157)
- 山田照明(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「10w led」の検索結果

直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ
エコリカ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)
エコリカ(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ
エコリカ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形
エコリカ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9質量(g)約210形式36形規格FPL36/FHP32電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当
エコリカ(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
直管形LEDランプ 工事不要 Hfインバータ専用タイプ
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40形材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム寸法(mm)1198×Φ32.4質量(g)430消費電力(W)17.8口金G13使用温度(℃)-20~+40全光束(Lm)2790(2000~3400※設置先のHFインバータ器具により異なる)接続方式HFインバータ経由のみ定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra80以上色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格VCCI CLASS B / CISPR 15配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電入力電圧Hfインバータ経由のみ対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形UV LEDランプ 工事必須
エコリカ¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ
エコリカ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト トラフ型 40形/20形
エコリカ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から10日以内出荷高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 逆富士型 40形/20形
エコリカ¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から10日以内出荷高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5
エコリカ¥5,698税込¥6,2681本当日出荷FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ
エコリカ¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。 明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。種別20形材質ポリカーボネート寸法(mm)580×Φ33質量(g)200形式20形使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)7.5口金G13全光束(Lm)830入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)97色温度(K)6500保証期間3年力率90%以上光源色昼光色相当エネルギー消費効率(Lm/W)116EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)光色昼光色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)
エコリカ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。 平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。 工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。 目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。 本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS
エコリカ¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。 Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成 平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。 低ノイズCISPR11/15/32 に準拠 医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応、フリッカーレス種別40形材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420消費電力(W)19口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2000接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra98管長(mm)1198色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)105エコロジー商品長寿命
LEDベースライト 反射笠型 40形/20形
エコリカ¥10,980~税込¥12,078~1台10日以内出荷から13日以内出荷高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状反射笠型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)エコロジー商品省エネ
OLED SKY neo
エコリカ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。質量(g)1250(ACアダプターを除く)消費電力(W)3~9.5電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
エコリカ OLED SKY 次世代照明有機ELデスクライト
エコリカ¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2質量(g)960(電源アダプターを除く)消費電力(W)2~11電源(ACアダプター)DC12V/2A全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール)定格寿命(時間)約40000(LT70)平均演色評価数(Ra)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能色温度(K)4000保証期間1年使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70RHアーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可