カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
    • LED蛍光灯(9)
    • 一体型LEDベースライト(3)
    • 直管型LEDベースライト(1)
絞り込み
種別
  • 20W形(1)
  • 40W型(1)
  • 40W形(10)
  • その他(4)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(3)
  • ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(9)
  • 光色電球色(1)
口金
  • G10q(1)
  • G13(9)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
LED
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(76)
  • アイリスオーヤマ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(2,725)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • 三菱電機(3,579)
  • エコデバイス(11)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • 東京メタル(65)
  • ODELIC(オーデリック)(616)
  • 岩崎電気(272)
  • 東芝ライテック(259)
  • DAIKO(大光電機)(180)
  • コイズミ照明(165)
  • ENDO(遠藤照明)(164)
  • 日動工業(89)
  • 山田照明(57)
  • HotaluX(ホタルクス)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に電球の種類LED口金G13形状直管全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ

    丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)

    エコリカ(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
    用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

    エコリカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
    用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形口金G13消費電力(W)15.7形状直管質量(g)430点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事不要 Hfインバータ専用タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 Hfインバータ専用タイプ

    エコリカ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
    用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に口金G13消費電力(W)17.8光源色昼白色相当全光束(Lm)2790(2000~3400※設置先のHFインバータ器具により異なる)種別40形材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム寸法(mm)1198×Φ32.4質量(g)430使用温度(℃)-20~+40接続方式HFインバータ経由のみ定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra80以上色温度(K)5000保証期間3年EMI規格VCCI CLASS B / CISPR 15配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電入力電圧Hfインバータ経由のみ対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ

    エコリカ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ

    直管形UV LEDランプ 工事必須

    エコリカ
    41,980税込46,178
    1本
    5日以内出荷
    エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
    用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカ

    LEDベースライト トラフ型 40形/20形

    エコリカ
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
    用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    LEDベースライト 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
    用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

    エコリカ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • 直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN エコリカ

    直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN

    エコリカ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13質量(g)420入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類LED種別40形仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97保証期間3年EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)

    エコリカ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。 平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。 工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。 目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。 本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。
    仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS エコリカ

    直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS

    エコリカ
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。 Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成 平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。 低ノイズCISPR11/15/32 に準拠 医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適全光束(Lm)2000種別40形口金G13消費電力(W)19光源色昼白色相当色温度(K)5000発光効率(Lm/W)105配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)質量(g)420EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)平均演色評価数Ra98RoHS指令(10物質対応)対応仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応、フリッカーレス材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)管長(mm)1198保証期間3年給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDベースライト 反射笠型 40形/20形 エコリカ

    LEDベースライト 反射笠型 40形/20形

    エコリカ
    15,980税込17,578
    1台
    11日以内出荷から14日以内出荷
    高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
    用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状反射笠型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)エコロジー商品省エネ