カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- LED蛍光灯(2)
絞り込み
電球の種類
LED(1)
コンパクト蛍光灯(1)
口金
- GY10q-7(2)
- GY10q-10(2)
光色
昼白色(1)
電球色(1)
ブランド
- エコリカ
- ブライトライト(1)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TRI.ENG(1)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 三菱電機(15)
- 東芝ライテック(5)
- コイズミ照明(4)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「FHP45」の検索結果

FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。形式55形光源色電球色相当消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ