カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
種別
- 27WFPL形(1)
- 36WFPL形(1)
- 55WFPL形(1)
- その他(1)
光色
昼白色(1)
電球の種類
コンパクト蛍光灯(1)
口金
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(1)
- GY10q-7(1)
- GY10q-9(1)
- GY10q-10(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
ブランド
- エコリカ
- エコデバイス(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブライトライト(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- オーツカ光学(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「FPL27」の検索結果

FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ