カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,394)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • RS PRO(101)
  • コガネイ(82)
  • VISHAY(57)
  • MAD MAX(マッドマックス)(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(40)
  • ミドリ安全(37)
  • TRUSCO(32)
  • 東和制電工業(TOWA)(22)
  • NTB(21)
  • ヨドノ(15)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • ケーエム精密(15)
  • 富士電機(13)
  • Blickle(ブリックレ)(13)
  • イスカル(12)
  • 住友電工ハードメタル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「K250」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル) エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。 平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。 工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。 目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。 本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。
仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.83MB) 仕様書(0.83MB)給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116
照明器具カテゴリ