カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(6)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecl-flta」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形

    エコリカ
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • 直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込型) 40形/20形

    エコリカ
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 下面開放(埋込)型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状下面解放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型

    エコリカ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    13日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。 国内設計・開発 安心の日本製。本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保。
    用途駐車場や私有地、倉庫等の照明適合エコリカ 直管形LEDランプ 20形種別20形1灯材質本体:ASA(色:クールホワイト)/カバー:PMMA(鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)/アーム:ZAM形状防犯灯型寸法(mm)全長758×幅100×高さ100質量(kg)0.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金G13使用温度(℃)-20~35接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年適合ランプECL-LD2EGN / ECL-LD2EGD / ECL-LD2EHN調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状逆富士型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形 エコリカ

    直管形LED専用器具(2灯下面開放天井直付け)/40形

    エコリカ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 下面開放天井直付け型
    適合エコリカ 直管形LEDランプ 40形種別40形2灯形状下面開放(埋込型)定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

    エコリカ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    LEDベースライト 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
    用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

    エコリカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
    用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ