カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecl-ld4egn-l3a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN エコリカ

    直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN

    エコリカ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420消費電力(W)20口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)1900接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)95エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
関連カテゴリ