カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- リオン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TEAC(2)
- 東芝(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ケニス(1)
- JOB(1)
- FDK(1)
- BROADCOM(1)
- JTT(1)
「eneloop pro」の検索結果

エコリカ高演色LEDワークライト
エコリカ¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵質量(g)140(電池は含まない)寸法260mm×Φ46使用温度(℃)0~40全光束(Lm)250平均演色評価数(Ra)97(R9~R15 90以上)バッテリー単3形充電式電池3本使用(付属していません)※eneloop pro推奨色温度(K)5000保証期間1年防塵防水性能IP65光源色昼白色マグネット強力、本体に2か所内蔵連続点灯時間(時間)最大3(明るさ100%)※eneloop使用の場合調光の可否可:3段階(100%/60%/30%)エコロジー商品省エネ・長寿命