カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- Panasonic(パナソニック)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ブライトライト(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ELPA(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 光商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fdl27ex-n/2」の検索結果
特価

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状コンパクト形管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5
エコリカ¥5,698税込¥6,2681本当日出荷FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)