カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- FHT蛍光灯(1)
絞り込み
光色
電球色(1)
口金
- GX24Q(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- エコリカ
- OSRAM(オスラム)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東京メタル(1)
- ブライトライト(1)
「fht32ex」の検索結果
特価

FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5
エコリカ¥5,698税込¥6,2681本当日出荷FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)