カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
種別
- 10W形(1)
- 15W形(1)
- 20W形(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(1)
電球の種類
LED(1)
口金
- G13(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
明るさ(Lm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(1)
600~700未満・700~800未満・1000~1500未満
ブランド
- エコリカ
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 三菱電機(97)
- 岩崎電気(5)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- コイズミ照明(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- 嵯峨電機工業(3)
- JAPPY(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- ピオニーコーポレーション(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「fl20 led」の検索結果
特価

直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命