カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- DNライティング(8)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- プリンス電機(2)
- 三菱電機(2)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「flr25t6」の検索結果

直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命