カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ハンマーキャスター(4)
- OSRAM(オスラム)(2)
- 東京メタル(2)
- ブライトライト(2)
- イノアック(1)
- オーエッチ工業(1)
- ユーエイキャスター(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fml 13 ex」の検索結果
特価

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED