カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコデバイス(4)
- オーム電機(2)
- ブライトライト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- TRI.ENG(1)
- 光商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fml36 led」の検索結果

FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形
エコリカ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9質量(g)約210形式36形規格FPL36/FHP32電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
FPLコンパクト蛍光灯形LED
エコリカ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED