カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エコデバイス(2)
  • ブライトライト(1)
  • 光商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpl55」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形

    エコリカ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    4日以内出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g形式55形規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
関連キーワード
クレ555特集