カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エコリカ
- SMC(12)
- CKD(3)
- HAKKO(白光)(1)
- ノーリツ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「t20-bl2」の検索結果

LEDベースライト トラフ型 40形/20形
エコリカ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷から10日以内出荷高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ