カテゴリ

  • バイク部品(19)
    • 断熱・消音材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KIJIMA(キジマ)
  • モノタロウ(22)
  • エレコム(147)
  • ロジクール(23)
  • サンワサプライ(167)
  • 日本特殊塗料(1)
  • ナンシン(37)
  • ACE(エース)(4)
  • ハンマーキャスター(18)
  • TRUSCO(227)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • SMC(1,609)
  • MAZDA(マツダ)(1,067)
  • トヨタ(790)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(529)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(310)
  • MAD MAX(マッドマックス)(251)
  • NSK(日本精工)(217)
  • RS PRO(195)
  • ミツビシ(191)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「静音」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音グラスウール KIJIMA(キジマ)消音グラスウールKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
マフラースプリング KIJIMA(キジマ)マフラースプリングKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
サイレンサーなどの固定用。2本セット
スプリング外し KIJIMA(キジマ)スプリング外しKIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム KIJIMA(キジマ)マフラーサイレンサー用耐熱ゴムKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)消音筒型グラスウールKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーKIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET KIJIMA(キジマ)マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSETKIJIMA(キジマ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。 純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)
適合スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE) KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ)消音シリカウール(耐熱800℃)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
サイレンサージョイントパッキン KIJIMA(キジマ)サイレンサージョイントパッキンKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)40
消音グラスウールセット KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセットKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDXKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト
消音シリカウール KIJIMA(キジマ)消音シリカウールKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊処理を施しシリカ成分をUPしたEガラス長繊維をフェルト上に成型したガラスマット。 温度条件の厳しい場所での使用におすすめ! ハイシリカは更に成分配合を上げ耐熱温度を向上させました。
付属品ステンワイヤー
インナーサイレンサー ドラッグパイプ KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー ドラッグパイプKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
マフラー METALFIELDスリップON BOLT ポリッシュJMCA KIJIMA(キジマ)マフラー METALFIELDスリップON BOLT ポリッシュJMCAKIJIMA(キジマ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。
マフラー METALFIELDスリップON BOLT コントラストJMCA KIJIMA(キジマ)マフラー METALFIELDスリップON BOLT コントラストJMCAKIJIMA(キジマ)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
セミグロスブラックのショートタイプサイレンサーボディーにアルミ削り出しのエンドピースを装い、存在感と高級感をアピール。全領域での出力向上で、ストレスなく走りを楽しめます。アイドリング時には心地良い鼓動感を響かせ、高回転時には効率の良い排気で性能を損なうことなく、歯切れの良いサウンドを奏でます。
インナーサイレンサー HD-05560 KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー HD-05560KIJIMA(キジマ)
899税込989
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:HD-05560
インナーサイレンサー HD-05559 KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー HD-05559KIJIMA(キジマ)
649税込714
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:HD-05559
インナーサイレンサー 2インチ ロング KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー 2インチ ロングKIJIMA(キジマ)
749税込824
1個
3日以内出荷
ドラッグパイプやエキパイに使用可能なインナーサイレンサーです。パイプ外径が2インチパイプ用です。 サイレンサー本体の寸法をご確認の上お選びください。本製品はボトルによる固定のため、穴開け加工が必要な場合があります。
適合2インチパイプ用寸法(mm)47.5×32±1×30×203サイズロングタイプ
静音台車特集