カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(3)
- CIEL(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EARTH MAN(1)
- HOTO(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TOP(1)
- アサヒサイクル(3)
- エスコ(1)
- トライメイト(1)
- マキタ(2)
「cycplus」の検索結果
特価
関連キーワード

スマートエアポンプ JP03
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら