絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(8)
- 共立電子産業(42)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- XP POWER(218)
- omron(オムロン)(632)
- ダイヤトレンド(76)
- マル信無線電機(3)
- StarTech.com(59)
- ELPA(91)
- コーセル(127)
- KEMET(626)
- MURATA(村田製作所)(361)
- Panasonic(パナソニック)(733)
- ParkerTAIYO(402)
- RS PRO(500)
- SMC(9,103)
- TRACO POWER(575)
- YAGEO(261)
- 渡辺電機工業(318)
- ブランドをもっと見る
「dc5v」の検索結果

USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB2個口の電源ポート。DC5V/4A色BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光適合CT125
USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A
KIJIMA(キジマ)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
USBポートKIT MultilaチャージャーS2 オレンジDC5V/2A
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷防水仕様IPX5相当のUSBチャージャーシングルポートキット2。 レインプルーフカバー付で雨もシャットアウト。 車両のバッテリー電圧状態をインジケーターでお知らせし、低電圧時にシャットダウンする電圧保護機能を搭載 本体及び配線用のフック(両面テープ付)を付属。汎用性があるので工夫次第で車体のあらゆる場所へ装着可能です。
サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ
KIJIMA(キジマ)¥3,198税込¥3,5181セット(1個)当日出荷バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
KIJIMA(キジマ)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。規格DC5V4A(2口合計)適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-