トーヨーオートポンプ三宅化学(7件のレビュー)当日出荷
満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。
単1形乾電池2本で動く商品。
仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745色ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(10件のレビュー)当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式三宅化学(8件のレビュー)当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。
簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
トーヨーポンプBD型三宅化学当日出荷
ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
色レッド吐出量(L/min)約6.5全長(cm)約63取扱液灯油ホース長さ(mm)約555
トーヨーオートポンプ三宅化学(1件のレビュー)当日出荷
センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。
単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂色ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
トーヨースポイト三宅化学(5件のレビュー)当日出荷
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285色ナチュラル取扱説明書(0.42MB)
トーヨー ドラムポンプ三宅化学(7件のレビュー)欠品中
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
色彩耐油紙EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~特価
1セット(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
ワンタッチ防水 エプロンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)寸法(mm)900×1150質量(g)540
ポンプ収納器三宅化学当日出荷
灯油のしたたりを防ぎ収納にとっても便利!50mm・65mmキャップのどちらにも使用できます。ホルダー突起部をセットする口径に合わせてハサミなどで切って調整して下さい。
用途ポンプの保管・収納に材質本体・ホルダー/ポリエチレン色レッド耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)約-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×5×35取付径(Φmm)灯油タンク口径:50/60
ポンプストッカーPS-2三宅化学当日出荷
灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。
給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン色グレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
シルキー 事務用バサミ ハイネバノンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)当日出荷
ブレードのフッ素コーティングがのり・テープ等のベタつきを防ぎ、切れ味を長持ちさせます。
全長(mm)185材質刃部=ステンレス刃物鋼+フッ素コーティング、ハンドル部=ABS樹脂EBM品番5840030繰り返し・詰め替え対応