穴あけポンチGISUKE(タカギ)(39件のレビュー)当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
ステンレススクレーパーGISUKE(タカギ)(9件のレビュー)当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
膝パッドGISUKE(タカギ)(11件のレビュー)当日出荷
面ファスナー式で脱着簡単。
用途DIY作業やガーデニングに。種別膝パッド材質(本体)E.V.A材質(ベルト)合成ゴム
単管・足場パイプカッターGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)16~50材質アルミ材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
4in1 ペン型差替ドライバーGISUKE(タカギ)(7件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。材質(グリップ)樹脂セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニスパナセットGISUKE(タカギ)当日出荷
様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
ソフトグリップブラシセットGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
全鋼片手鍬ピッケル型GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途硬い土掘り・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約383質量(g)約380刃長(mm)バチ側:114、ピック側:90材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-11先幅(mm)バチ側:42、ピック側:7
紙ヤスリセットGISUKE(タカギ)(13件のレビュー)当日出荷
3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。
接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。
電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落としセット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚寸法(mm)230×93砥材G(ガーネット)タイプ乾式適合材木工、金属
L型スルーレンチGISUKE(タカギ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
デザイン鋏 曲刃GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。刃部加工曲刃寸法(mm)145全長(mm)145材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応
パイプカッター替刃GISUKE(タカギ)当日出荷
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプ一般切削用
軽量ニッパーGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
全鋼片手鍬平GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途穴掘り・土起こしに材質(頭)S45C全長(mm)約380質量(g)約405刃長(mm)115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-08先幅(mm)75
パイプカッターTPCー100専用替刃GISUKE(タカギ)当日出荷
ステンレスが切れる
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。最大切断能力(mm)(肉厚)4材質(刃)HSS
ステンレスジャンボ万能鋏 波刃GISUKE(タカギ)(8件のレビュー)当日出荷
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250仕様安全ガード付幅(mm)80厚さ(mm)23切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
全鋼片手鍬イカ型レーキGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)当日出荷
押え金具付
用途落ち葉の収集・土ならしに材質(頭)S45C全長(mm)約385質量(g)約441刃長(mm)バチ側:85、爪側:115材質(柄部)自然木アズワン品番64-4064-10先幅(mm)バチ側:65、爪側:75