カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GISUKE(タカギ)
- 神東塗料(43)
- 日東工業(3)
- E-Value(2)
- ベッセル(2)
- エレコム(1)
- 岡田装飾金物(1)
- 河村電器産業(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- サンワダイレクト(1)
- アイネックス(1)
- 吉川鐵工(1)
「2.5y9/2」の検索結果
特価

リバーシブルラチェットドライバーセット
GISUKE(タカギ)¥5,898税込¥6,4881セット(42本)欠品中幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり