カテゴリ
- バイク部品(3)
- 電球・ハロゲンバルブ・HID(3)
絞り込み
ブランド
- M&H
- TAKEGAWA(武川)(11)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- エスコ(17)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- ハリケーン(7)
- Kawasaki(3)
- ADAM elements(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- Jackery(ジャクリ)(14)
- KITACO(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- POSH Faith(8)
- SHIFTUP(シフトアップ)(10)
- TogoPower(6)
- 大橋産業(BAL)(6)
- 東西電気産業(7)
- ブランドをもっと見る
「12V10W」の検索結果

L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L704
M&H(6件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用タイプ集光消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
PonLED DCH7
M&H¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 H7:16-10w(製品温度により変動)。光束 H7:1700-900Lm(製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(すべての車両、状況で車検の合格を保証するものではありません)用途H7型 DC12v専用定格電圧(V)DC12