カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
- モノタロウ(1)
- ABC商会(2)
- PROST's(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- フォモ・ジャパン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 工進(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「prost 5倍」の検索結果

スタイロフォームIB
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(5枚)当日出荷発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合