Vitamix A2500iVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス寸法(mm)【本体+コンテナ容器】203×279×432質量(kg)5.6(コンテナ込み)容量(L)【コンテナ容器】2消費電力(W)1000コード長さ(m)1.35定格時間8分
Vitamix 計量カップ 98167Vita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】・ポリスチレン(-10℃/90℃)・シリコン(-30℃/230℃)【取扱い上の注意】・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。