アドブルー補充用ボトル1.89LBMW翌々日出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
Vitamix A2500iVita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス寸法(mm)【本体+コンテナ容器】203×279×432質量(kg)5.6(コンテナ込み)容量(L)【コンテナ容器】2消費電力(W)1000コード長さ(m)1.35定格時間8分
Vitamix 計量カップ 98167Vita-mix(バイタミックス)7日以内出荷
バイタミックスオリジナルの計量カップ。50ml・100ml・150ml・200ml・250ml・300ml・350ml・400ml、1/2cup・1cup・1 1/2・2cupのメモリ付です。【原料樹脂(耐冷/耐熱温度)】・ポリスチレン(-10℃/90℃)・シリコン(-30℃/230℃)【取扱い上の注意】・火のそばに置かないでください。・たわし、歯磨き粉等で磨くと傷が付く事があります。