オキツモ(2件のレビュー)当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。
密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。
バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。
使用後の被膜は水で洗い流せます。
用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。
初期なじみ性の向上。
溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。
高温環境下の駆動部品の潤滑。
真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性