絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ALCANhands

ALCANhandsのページです。ALCANhandsは、バイク用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名有限会社 山崎技研工業
所在地〒593-8312 大阪府堺市西区草部734-9
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ブラックグリップラバー ALCANhands

    ブラックグリップラバー

    ALCANhands(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22外径(Φmm)約31長さ内寸(mm)(グリップ)116
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33
  • LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント] ALCANhands

    LCシリーズ ブレーキケーブル [フロント]

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ)

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    多彩なボディーデザイン ソフトとハードの握り心地 すっきり纏まった非貫通構造
    用途Φ22.2用外径(Φmm)約37
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • クラッチワイヤー JB160 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB160

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    5日以内出荷
  • LCシリーズ ブレーキケーブル [リア] ALCANhands

    LCシリーズ ブレーキケーブル [リア]

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ ALCANhands

    Extreme-Grip(エクストリームグリップ) インチサイズ

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エクストリームグリップにご要望の多かったインチサイズがついに発売されました。 国産アメリカンやハーレーなどに似合うデザインを3種類ご用意しました。 国産アメリカンハーレー用。
    用途Φ25.4用全長(mm)(グリップ)136内径(Φmm)(R側)25、(L側)22
  • バーエンド STREAM ALCANhands

    バーエンド STREAM

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
  • バーエンド RAINY ALCANhands

    バーエンド RAINY

    ALCANhands(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1内径(Φmm)14~19
  • Deringer(デリンジャー) ALCANhands

    Deringer(デリンジャー)

    ALCANhands(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    かっこよさ&つかいやすさを。アルキャンハンズ2nd MODEL。 グリップをスマートに、バーエンド不要のスマート設計。 iグリップを開発したメンバーが再結成し次世代グリップの開発をしました。曲線美をテーマとした、バーエンド不要のデザインを新たに試みました。 エンド部分に丸みをもたせたデザインにした為、全長は145mmとロングボディのデザインとなっています。内長は、118mmと中・大排気量のオートバイに対応しています。 グリップ本体とエンド部分で硬度が異なる2WAY製法。 今まで硬度を変える2WAY製法は難しいと言われていましたが、デリンジャーグリップでは、グリップの心臓部である握り部分は、比較的柔らかく、エンド部分はオートバイ本体を守る為硬くする技術を取り入れました。 多彩なカラーバリエーション。 新たなグリップジャンルを生み出す為、ネイキッド・ビッグスクーターはもちろんのこと、あらゆるジャンルに対応する為、カラーバリエーションを豊富に揃えました。 純国産。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)145内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約37長さ内寸(mm)(グリップ)118