カテゴリ
- 電気材料(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- 北川工業
- イハラサイエンス(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- ニックス(日幸工業)(1)
- ホンダ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- オルガノ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
- 品川商工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kca-34」の検索結果

ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
CKSクランプ
北川工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から16日以内出荷ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。材質ナイロン66色グレー規格UL94V-2取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3
バンド固定具
北川工業¥6,998税込¥7,6981袋(200個)当日出荷バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。材質ナイロン66色ナチュラル規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
ニュースーパーロック
北川工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66色ブラック規格UL94V-2
ワンタッチブッシュ
北川工業¥1,798税込¥1,9781パック(200個)5日以内出荷ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。仕様ねじ取付材質ABS色ナチュラル規格UL94HB適合ねじ(mm)Φ3