カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • エスコ(27)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16)
  • 倉茂電工(15)
  • マリンテック(11)
  • KTC(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
  • オーナンバ(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • 長岡特殊電線(5)
  • ハーティング(5)
  • SK11(5)
  • ベッセル(4)
  • 京セラ(3)
  • スーパーツール(3)
  • nepros(3)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • ストロングホールド(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16sq」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)

    ボルテックスソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
    セット商品数21ソケット内容【ボルテックスソケット】3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4(インチ)セット内容ボルテックスソケット(ミリ):10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm、ボルテックスソケット(インチ):3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバーソケット内容(mm)【ボルテックスソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8SQ ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    欠品中
    E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
    セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935規格IEC60900規格ケース寸法(mm)280×190×45
  • 62008用ソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    62008用ソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌日出荷
    インパクトドライバー62008用ソケットホルダー。
    全長(mm)38寸法1/2インチインチSQ×5/16インチインチHEXインチ
16sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 16sq